MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 2x60W E27 SILVESTRO 1 IP20 SN099904 - 92887

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 2x60W E27 SILVESTRO 1 IP20 SN099904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 480 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759928872

Sonepar cikkszám

SN099904

Gyártói cikkszám

92887

Gyártói típuskód

92887

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

480 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Függ lpt 2x60W E27 SILVESTRO 1 IP20