EGLO - Függ lpt 2x60W E27 textil fekete MASERLO IP20 SN098694 - 31616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316167
Sonepar cikkszám
SN098694
Gyártói cikkszám
31616
Gyártói típuskód
31616
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
250 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Függ lpt 2x60W E27 textil fekete MASERLO IP20