Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 2x60W E27 textil szürkésbarna 100cm Pasteri IP20 SN031839 - 31585

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 2x60W E27 textil szürkésbarna 100cm Pasteri IP20 SN031839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759315856

Sonepar cikkszám

SN031839

Gyártói cikkszám

31585

Gyártói típuskód

31585

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Hosszúság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP20

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Szélesség:

280 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 2x60W E27 textil szürkésbarna 100cm Pasteri