Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 2x60WW E27 100cm szürke Pasteri IP20 SN021532 - 31586

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 2x60WW E27 100cm szürke Pasteri IP20 SN021532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759315863

Sonepar cikkszám

SN021532

Gyártói cikkszám

31586

Gyártói típuskód

31586

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

280 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 2x60WW E27 100cm szürke Pasteri