Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 3x40W E27 fehér Batista3 IP20 SN096783 - 97586

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 3x40W E27 fehér Batista3 IP20 SN096783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - üveg opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759975869

Sonepar cikkszám

SN096783

Gyártói cikkszám

97586

Gyártói típuskód

97586

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

0-0 K

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

720 mm

Átmérő:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Ingahossz:

1100-1100 mm

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Függ lpt 3x40W E27 fehér Batista3 IP20