EGLO - Függ lpt 3x40W E27 fekete/átl Gorosiba IP20 SN138131 - 98754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138131
Gyártói cikkszám
98754
Gyártói típuskód
98754
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
410 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1300 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
120 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem