Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 3x60W E27 32,5cm fekete Priddy IP20 SN106812 - 49465

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 3x60W E27 32,5cm fekete Priddy IP20 SN106812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 325 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106812

Gyártói cikkszám

49465

Gyártói típuskód

49465

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

325 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

120 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt 3x60W E27 32,5cm fekete Priddy IP20