EGLO - Függ lpt 3x60W E27 fehér Razoni IP20 SN031769 - 94388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 990 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943882
Sonepar cikkszám
SN031769
Gyártói cikkszám
94388
Gyártói típuskód
94388
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
990 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
190 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 3x60W E27 fehér Razoni