Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 4x 60W E27 Townshend SN093721 - 32916

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 4x 60W E27 Townshend SN093721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Alkalmazható fényforrások száma - 0

  • Működtetőt tartalmazza - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759329167

Sonepar cikkszám

SN093721

Gyártói cikkszám

32916

Gyártói típuskód

32916

Foglalat:

E27

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Színhőmérséklet:

0-0 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

700 mm

Átmérő:

0 mm

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

240-240 W

Függ lpt 4x 60W E27 Townshend