EGLO - Függ lpt 4x40W E27 fekete/arany LEMORIETA IP20 SN147194 - 39686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147194
Gyártói cikkszám
39686
Gyártói típuskód
39686
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
1110 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
180 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
160 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt 4x40W E27 fekete/arany LEMORIETA IP20