EGLO - Függ lpt 4x40W E27 króm Alobrase IP20 SN121999 - 98616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Hosszúság - 1080 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121999
Gyártói cikkszám
98616
Gyártói típuskód
98616
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Hosszúság:
1080 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
160 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt 4x40W E27 króm Alobrase IP20