EGLO - Függ lpt 4x60W E27 matt nikkel IP20 SN101375 - 90306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 905 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759903060
Sonepar cikkszám
SN101375
Gyártói cikkszám
90306
Gyártói típuskód
90306 EGLO PINTO NERO
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
905 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Függ lpt 4x60W E27 matt nikkel IP20