EGLO - Függ lpt 5x60W E27 króm/kristály Bonares IP20 SN121991 - 94898
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121991
Gyártói cikkszám
94898
Gyártói típuskód
94898
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
350 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
300 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt 5x60W E27 króm/kristály Bonares IP20