Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 60W E27 38cm szürkésbarna Pasteri IP20 SN031855 - 31572

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 38cm szürkésbarna Pasteri IP20 SN031855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759315726

Sonepar cikkszám

SN031855

Gyártói cikkszám

31572

Gyártói típuskód

31572

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

380 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 38cm szürkésbarna Pasteri