Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 60W E27 40cm réz Coretto2 IP20 SN057980 - 94742

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 40cm réz Coretto2 IP20 SN057980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 400 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947422

Sonepar cikkszám

SN057980

Gyártói cikkszám

94742

Gyártói típuskód

94742

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

400 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 40cm réz Coretto2