EGLO - Függ lpt 60W E27 53cm fehér Pasteri IP20 SN053659 - 31575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759315757
Sonepar cikkszám
SN053659
Gyártói cikkszám
31575
Gyártói típuskód
31575
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
530 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 53cm fehér Pasteri