EGLO - Függ lpt 60W E27 acél/matt nikkel textil Pasteri SN020238 - 94914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 530 mm
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759949143
Sonepar cikkszám
SN020238
Gyártói cikkszám
94914
Gyártói típuskód
94914
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
530 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 acél/matt nikkel textil Pasteri