Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 60W E27 fekete/alabástrom MURCIA IP20 GT90406 - 91002

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 fekete/alabástrom MURCIA IP20 GT90406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 380 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759910020

Sonepar cikkszám

GT90406

Gyártói cikkszám

91002

Gyártói típuskód

91002

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

380 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 fekete/alabástrom MURCIA