Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 60W E27 réz Hapton IP20 SN057979 - 49449

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 réz Hapton IP20 SN057979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 290 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759494490

Sonepar cikkszám

SN057979

Gyártói cikkszám

49449

Gyártói típuskód

49449

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

290 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 réz Hapton