Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 60W E27 SAGANTO 1 IP20 SN120438 - 39356

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 SAGANTO 1 IP20 SN120438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - barna

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2389 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120438

Gyártói cikkszám

39356

Gyártói típuskód

39356

Ház színe:

barna

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

450 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt 60W E27 SAGANTO 1 IP20