MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 60W E27 textil fehér Maserlo IP20 SN052462 - 31598

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 textil fehér Maserlo IP20 SN052462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759315986

Sonepar cikkszám

SN052462

Gyártói cikkszám

31598

Gyártói típuskód

31598

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Névleges feszültség:

220-0 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Függ lpt 60W E27 textil fehér Maserlo