Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 7x60W E27 38,5cm fekete Priddy IP20 SN106679 - 49467

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 7x60W E27 38,5cm fekete Priddy IP20 SN106679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Alkalmazható fényforrások száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106679

Gyártói cikkszám

49467

Gyártói típuskód

49467

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

7

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

385 mm

Védettség (IP):

IP20

Ingahossz:

1100-1100 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Rendszer teljesítmény:

280 W

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt 7x60W E27 38,5cm fekete Priddy IP20