EGLO - Függ lpt 9xE27 max. 40W fekete/fehér EGLO Bernabetta IP20 SN144407 - 39738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144407
Gyártói cikkszám
39738
Gyártói típuskód
39738
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
360 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt 9xE27 max. 40W fekete/fehér EGLO Bernabetta IP20