EGLO - Függ lpt E14 5x40W IP20 5 ágú SN115844 - 49851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 545 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115844
Gyártói cikkszám
49851
Gyártói típuskód
49851
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
545 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
200 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt E14 5x40W IP20 5 ágú