Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt E27 4x60W CONCESSA 1 IP20 SN098135 - 97685

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt E27 4x60W CONCESSA 1 IP20 SN098135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098135

Gyártói cikkszám

97685

Gyártói típuskód

97685

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

0-0 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

940 mm

Átmérő:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

160 mm

Magasság / mélység:

1500 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

240 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

240-240 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt E27 4x60W CONCESSA 1 IP20