EGLO - Függ lpt E27 4x60W CONCESSA 2 SN115681 - 97674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115681
Gyártói cikkszám
97674
Gyártói típuskód
97674
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
940 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
1.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Függ lpt E27 4x60W CONCESSA 2