EGLO - Függ lpt LED-es 14W 3000K 1400lm króm Lasana IP20 SN052308 - 32048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759320485
Sonepar cikkszám
SN052308
Gyártói cikkszám
32048
Gyártói típuskód
32048
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
900 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1000 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1400-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es 14W 3000K 1400lm króm Lasana