EGLO - Függ lpt LED-es 16,2W 3000K 1530lm fekete Musero SN083609 - 93796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1530-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937966
Sonepar cikkszám
SN083609
Gyártói cikkszám
93796
Gyártói típuskód
93796
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1530-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es 16,2W 3000K 1530lm fekete Musero