EGLO - Függ lpt LED-es 21W 3000K 2600lm 96cm króm/átlátszó Pertini IP20 SN054382 - 96096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 960 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960964
Sonepar cikkszám
SN054382
Gyártói cikkszám
96096
Gyártói típuskód
96096
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
960 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2600-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es 21W 3000K 2600lm 96cm króm/átlátszó Pertini