Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt LED-es 2x8,5W 3000K 2x1000lm króm Tarandell SN098149 - 96865

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt LED-es 2x8,5W 3000K 2x1000lm króm Tarandell SN098149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 790 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968656

Sonepar cikkszám

SN098149

Gyártói cikkszám

96865

Gyártói típuskód

96865

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

790 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Függ lpt LED-es 2x8,5W 3000K 2x1000lm króm Tarandell