EGLO - Függ lpt LED-es 30W 3000K 3400lm króm/fehér Agrela IP20 SN034462 - 95566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 1010 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759955663
Sonepar cikkszám
SN034462
Gyártói cikkszám
95566
Gyártói típuskód
95566
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1010 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
1200 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3400-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es 30W 3000K 3400lm króm/fehér Agrela