Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt LED-es 5W GU10 foglalat SN101374 - 97604

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt LED-es 5W GU10 foglalat SN101374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759976040

Sonepar cikkszám

SN101374

Gyártói cikkszám

97604

Gyártói típuskód

97604 EGLO CORTADERAS LED

Foglalat:

GU10

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Színhőmérséklet:

0-0 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

95 mm

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

1500 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Függ lpt LED-es 5W GU10 foglalat