EGLO - Függ lpt LED-es 5x5W GU10 foglalat IP20 SN112332 - 97606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - GU10
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
775 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112332
Gyártói cikkszám
97606
Gyártói típuskód
97606 EGLO CORTADERAS LED
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
350 mm
Védettség (IP):
IP20
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
25 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem