EGLO - Függeszték 1x60W E27 CHIETI SN116955 - 97701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116955
Gyártói cikkszám
97701
Gyártói típuskód
97701
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
490 mm
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W