EGLO - Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Amadora IP20 GT64184 - 90047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 105 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759900472
Sonepar cikkszám
GT64184
Gyártói cikkszám
90047
Gyártói típuskód
90047
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
105 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Amadora