EGLO - Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Loncino1 IP20 SN076213 - 94377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 150 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943776
Sonepar cikkszám
SN076213
Gyártói cikkszám
94377
Gyártói típuskód
94377
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
150 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Loncino1