EGLO - Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Pinto IP20 GT60849 - 89832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 110 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898328
Sonepar cikkszám
GT60849
Gyártói cikkszám
89832
Gyártói típuskód
89832
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
110 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 1x60W E27 króm/fehér Pinto