EGLO - Függeszték 1x60W E27 króm/kristály Bonares IP20 SN118563 - 94896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118563
Gyártói cikkszám
94896
Gyártói típuskód
94896
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
130 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függeszték 1x60W E27 króm/kristály Bonares IP20