Nem visszaküldhető

EGLO - Függeszték 1x60W E27 matt nikkel/füstüveg Pinto Nero IP20 SN022502 - 90304

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függeszték 1x60W E27 matt nikkel/füstüveg Pinto Nero IP20 SN022502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759903046

Sonepar cikkszám

SN022502

Gyártói cikkszám

90304

Gyártói típuskód

PINTO NERO

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

110 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 1x60W E27 matt nikkel/füstüveg Pinto Nero