EGLO - Függeszték 3x60W E27 Fekete Chaterhouse IP20 SN070332 - 49393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Hosszúság - 730 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759493936
Sonepar cikkszám
SN070332
Gyártói cikkszám
49393
Gyártói típuskód
49393
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Hosszúság:
730 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
200 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 3x60W E27 Fekete Chaterhouse