EGLO - Függeszték 3x60W E27 Fekete Newtown IP20 SN015437 - 49479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 380 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494797
Sonepar cikkszám
SN015437
Gyártói cikkszám
49479
Gyártói típuskód
49479
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
380 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 3x60W E27 Fekete Newtown