EGLO - Függeszték 3x60W E27 IP20 üveg/króm RIVATO SN083377 - 92741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 705 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759927417
Sonepar cikkszám
SN083377
Gyártói cikkszám
92741
Gyártói típuskód
92741
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
705 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 3x60W E27 IP20 üveg/króm RIVATO