EGLO - Függeszték 3x60W E27 króm/fehér Loncino1 IP20 SN076216 - 94378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 745 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943783
Sonepar cikkszám
SN076216
Gyártói cikkszám
94378
Gyártói típuskód
94378 Loncino 1
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
745 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 3x60W E27 króm/fehér Loncino1