EGLO - Függeszték 4x60W E27 króm/fehér Pinto IP20 SN013211 - 89834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898342
Sonepar cikkszám
SN013211
Gyártói cikkszám
89834
Gyártói típuskód
89834
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Hosszúság:
905 mm
Védettség (IP):
IP20
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
725 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W