EGLO - Függeszték 5x40W E14 acél/fehér Nibbia IP20 SN012107 - 92942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Átmérő - 345 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759929428
Sonepar cikkszám
SN012107
Gyártói cikkszám
92942
Gyártói típuskód
92942
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
345 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 5x40W E14 acél/fehér Nibbia