Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték 60W E27 40cm fehér/barna SABINAR IP20 SN118209 - 96983

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték 60W E27 40cm fehér/barna SABINAR IP20 SN118209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1503 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118209

Gyártói cikkszám

96983

Gyártói típuskód

96983 SABINAR

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

400 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függeszték 60W E27 40cm fehér/barna SABINAR IP20