Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték 60W E27 53cm fehér/réz Pasteri IP20 SN117320 - 95045

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték 60W E27 53cm fehér/réz Pasteri IP20 SN117320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 530 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1503 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117320

Gyártói cikkszám

95045

Gyártói típuskód

95045

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

530 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függeszték 60W E27 53cm fehér/réz Pasteri IP20