Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték 60W E27 króm 21cm BRIXHAM IP20 SN052546 - 49262

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték 60W E27 króm 21cm BRIXHAM IP20 SN052546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - üveg átlátszó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759492625

Sonepar cikkszám

SN052546

Gyártói cikkszám

49262

Gyártói típuskód

49262

Ház színe:

króm

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

210 mm

Védettség (IP):

IP20

Ingahossz:

1100-1100 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 60W E27 króm 21cm BRIXHAM