EGLO - Függeszték 6x60W E27 fekete/fa Littleton SN094803 - 49549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759495497
Sonepar cikkszám
SN094803
Gyártói cikkszám
49549
Gyártói típuskód
49549
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
500 mm
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
360-360 W