EGLO - Függeszték E27 3x60W 31cm réz színű Tarbes IP20 SN071179 - 94196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 310 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941963
Sonepar cikkszám
SN071179
Gyártói cikkszám
94196
Gyártói típuskód
94196
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
310 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték E27 3x60W 31cm réz színű Tarbes